Beli alat bor baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    Mulai

    Rp999.900

    FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    atribut:
    • Material: High speed steel (SKH51)
    • Applicable Drill: M8
    • Drill Diameter (mm): 8.5
    • Drill Length (mm): 30
    • Blade Diameter(mm): 13.4
    • Number of Blades: 2
    • Specification: For bolt with hexagonal head socket
    • Purpose of Use: Work material: Carbon steel, alloy steel, steel tools, cast iron, non-ferrous metal, aluminum alloy.
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Total Length (mm): 79
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  6. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  8. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  9. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  10. monotaro Chamfering Drill For Cap Bolt
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Chamfering Drill For Cap Bolt
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Surface Processing: Homo treatment
    • Material: HSSE
    • Overall Length (mm): 65
    • Point Angle (°): 118
    • Blade Length (mm): 35
    • Large Diameter (Ø mm): 6.5
    • Major Diameter Helix Angle (degree): 30
    • Shank Diameter (mm): 6.5
    • Small Diameter (Ø mm): 3.4
    • Small Diameter Blade Length (mm): 13
  11. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  14. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  15. Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Indexa Standard Drill Press Vice with
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Width: 120 mm
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Compatible Vice Jaw Width: 120 mm
    • Jaw Opening: 120 mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
  16. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  17. TRUSCO 5-Lobe Button Bolt
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO 5-Lobe Button Bolt
    Deskripsi:
    -Since the shape has a vertical pin at the center of the 5 groove hole, cannot be removed by common tool.
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: Equivalent to A2-50
    • Material: Stainless Steel (A2)
  18. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  19. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  20. MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    22%
    Mulai

    Rp579.900

    MILWAUKEE Battery Pack (Baterai Perkakas Listrik)
    Deskripsi:
    Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
Daftar Harga alat bor baut Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)Rp999.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp209.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
monotaro Chamfering Drill For Cap BoltRp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)